A lager: Rull på fodral, kula på motor , Borstar: Utbytbart externt , Hölje: TENV , Avsluta: Matt Black , Växellåda: Gjuten zink , Växeltyp: Pulverformad metallfas och stålspur , Husmaterial: Gjuten zink och stål , Mata in HP: 1/8 , Isoleringsklass: F , Kilspårstorlek: 3/16 "kvadrat , Längd mindre skaft: 11.75 " , Smörjning: Växellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: Permanentmagnet , Montering: Alla positioner , Överhängande belastning: 175 lb. , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: Läpp , Skaft: Single , Axelorientering: Rätt vinkel , Termiskt skydd: Ingen
5L -serien DC -växelmotorer, TENV, pressgjutet zink
Dayton 5L-seriens DC-växelmotorer ger högt startmoment och exakt variabel hastighetskontroll för att styra rullstolar, sjukhussängar, bordslyftar, elmanövrerade säten och mer. De drivs av en likströmskälla för att köra TENV-motorn som i sin tur roterar axeln med ett maximalt vridmoment på 280 in-lb. Axeln kan rotera både medurs och moturs. Dessa motorer har växellådsoljesmörjning och kullager för smidig drift. Klass F-isolering säkerställer drift även vid höga temperaturer. Välj från ett brett utbud av DC-växelmotorer, tillgängliga i 12, 24 och 90VDC spänningsklasser på Raptor Supplies.