DAYTON 5LAG0 Dc växelmotor varv / min 20 24vdc | AE4JVW

DAYTON 5LAG0 DC Växelmotor Rpm 20 24vdc

Finns i lager
Artikel: AE4JVW Modell: 5LAG0

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerRull på fodral, kula på motor
BorstarUtbytbart externt
KapslingTENV
FinishMatt Black
Fulllastförstärkare5.2
VäxelväskaGjuten zink
Växelförhållande82:1
VäxeltypPulverformad metallfas och stålspur
Husets materialGjuten zink och stål
Mata in HP1/8
isolering klassF
Nyckelstorlek3/16 "kvadrat
Längd mindre axel11.75 "
SmörjningVäxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment280.0 tum .-lb.
motortypPermanentmagnet
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten20
Överbelastad belastning175 lb.
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarLäpp
AxelSingle
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.497
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddSpänningPris
DAYTON 5LAE8 Dc växelmotor varv / min 22 90 Vdc | AE4JVH 5LAE81.4182:1280.0 tum .-lb.2216 till 3090 VDC8 933 kr
DAYTON 5LAE9 Dc växelmotor varv / min 30 90 Vdc | AE4JVJ 5LAE91.7260:1266.0 tum .-lb.3016 till 3090 VDC9 324 kr
DAYTON 5LAF0 Dc växelmotor varv / min 40 90 Vdc | AE4JVK 5LAF01.7244:1196.0 tum .-lb.4031 till 5090 VDC9 181 kr
DAYTON 5LAF1 Dc växelmotor varv / min 64 90 Vdc | AE4JVL 5LAF11.7228:1123.0 tum .-lb.6451 till 7590 VDC9 243 kr
DAYTON 5LAF2 Dc växelmotor varv / min 77 90 Vdc | AE4JVM 5LAF21.7323:1103.0 tum .-lb.7776 till 10090 VDC9 249 kr
DAYTON 5LAF3 Dc växelmotor varv / min 177 90 Vdc | AE4JVN 5LAF32.0110:147.0 tum .-lb.177151 till 20090 VDC8 380 kr
DAYTON 5LAF4 Dc växelmotor varv / min 20 12vdc | AE4JVP 5LAF410.482:1280.0 tum .-lb.2016 till 3012 VDC9 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5LAG0 DC Växelmotor Rpm 20 24vdc
8 244 kr /enhet