DAYTON Axiella fläktar


Filter
Lager typ: Boll , Färg: Svart , Sladdlängd: 2 ft. , Diameter: 10 " , Miljötillämpningar: Utrustningskylning , Höjd: 6 3 / 4 " , Husmaterial: Aluminium , Hz: 50 / 60 Hz , IP-betyg: IP33 , Max. Omgivningstemperatur: 176 Deg. F , Motorisolering: Klass A , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Bredd: 5 15 / 16 "
StilModellLjud nivåLuftflödeAmpsSpänningWattblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPDjupPris (ex moms)
A
55VD32
--------744 SEK
B
55VD27
--------201 SEK
C
55VD30
--------372 SEK
D
55VD28
--------380 SEK
E
55VD33
50 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat447/5303 1 / 2 "1 202 SEK
F
55VD36
51 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat452/5273 1 / 2 "1 202 SEK
G
55VD31
51 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonat454/5373 1 / 2 "1 202 SEK
H
55VD35
59 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT Plast196/2292"822 SEK
I
55VD26
59 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT Plast197/2322"816 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?