Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 55VD33 Standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 120VAC | CH6KJA

DAYTON 55VD33 standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 120VAC

Finns i lager
Artikel: CH6KJA Modell: 55VD33
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
1 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Luftflöde539 / 461 cfm
Amps0.37 / 0.38A
Bearing TypeBoll
blad~~POS=TRUNCpolykarbonat
CFM @ 0.000-in. SP447/530
FärgSvart
Ledningslängd2 ft.
Djup3 1 / 2 "
Diameter10 "
MiljöapplikationerUtrustningskylning
Husets materialAluminium
Hz50 / 60 Hz
IP-värdeIP33
Max. Omgivningstemperatur176 Deg. F
MotorisoleringKlass A
Monteringsöga OC9 11 / 16 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
RPM1400/1700 varv / min
FormaRunda
Ljud nivå50 / 54 dB
Spänning120V AC
Watt42 / 43W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåLuftflödeAmpsSpänningWattblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPDjupPris
DAYTON 55VD31 Standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonat454/5373 1 / 2 "1 202 kr
DAYTON 55VD35 Standard avlång axialfläkt, 6 3/4 tum x 5 15/16 tum x 2 tum Storlek, 230VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT Plast196/2292"822SEK
DAYTON 55VD36 Standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat452/5273 1 / 2 "1 202 kr
DAYTON 55VD26 Avlång axialfläkt, 6 3/4 tums höjd, 5 15/16 tums bredd, 2 tums djup, 120VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT Plast197/2322"816SEK
DAYTON 55VD32 rund axiell fläkt, 6 3/4 tums diameter, 2 tums djup, aluminium, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------744SEK
DAYTON 55VD30 Standard fyrkantig axialfläkt, 4 11/16 tum höjd, 1 1/2 tum djup, aluminium, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------372SEK
DAYTON 55VD28 Standard fyrkantig axialfläkt, 3 1/8 tum höjd, 1 1/2 tum djup, aluminium, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55VD33 standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 120VAC
1 202 kr /enhet