Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 55VD35 Standard avlång axialfläkt, 6 3/4 tum x 5 15/16 tum x 2 tum Storlek, 230VAC | CH6KJB

DAYTON 55VD35 standard avlång axialfläkt, 6 3/4 tum x 5 15/16 tum x 2 tum Storlek, 230VAC

Finns i lager
Artikel: CH6KJB Modell: 55VD35
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
822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Luftflöde196 / 229 cfm
Amps0.11 / 0.14A
Bearing TypeBoll
blad~~POS=TRUNCPBT Plast
CFM @ 0.000-in. SP196/229
FärgSvart
Djup2"
MiljöapplikationerUtrustningskylning
Höjd6 3 / 4 "
Husets materialAluminium
Hz50 / 60 Hz
IP-värdeIP33
Max. Omgivningstemperatur176 Deg. F
MotorisoleringKlass A
Monteringsöga OC6 3 / 8 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
RPM2900/3300
FormaAvlånga
Ljud nivå59 / 62 dB
Spänning230V AC
Watt24 / 30W
Bredd5 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåLuftflödeAmpsSpänningWattblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPDjupPris
DAYTON 55VD31 Standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonat454/5373 1 / 2 "1 202 kr
DAYTON 55VD33 Standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 120VAC | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat447/5303 1 / 2 "1 202 kr
DAYTON 55VD36 Standard rund axialfläkt, 3 1/2 tums djup, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat452/5273 1 / 2 "1 202 kr
DAYTON 55VD26 Avlång axialfläkt, 6 3/4 tums höjd, 5 15/16 tums bredd, 2 tums djup, 120VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT Plast197/2322"816SEK
DAYTON 55VD32 rund axiell fläkt, 6 3/4 tums diameter, 2 tums djup, aluminium, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------744SEK
DAYTON 55VD30 Standard fyrkantig axialfläkt, 4 11/16 tum höjd, 1 1/2 tum djup, aluminium, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------372SEK
DAYTON 55VD28 Standard fyrkantig axialfläkt, 3 1/8 tum höjd, 1 1/2 tum djup, aluminium, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55VD35 standard avlång axialfläkt, 6 3/4 tum x 5 15/16 tum x 2 tum Storlek, 230VAC
822SEK /enhet