DAYTON 35GW70 Skivslip Gjuten Aluminium 6 Tums Diameter 1/3 Hk | AG4YHQ

DAYTON 35GW70 Skivslip gjuten aluminium 6 tums diameter 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AG4YHQ Modell: 35GW70

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivslipare
Förstärkare AC3.4
Bälte SFPM1100
Bälte Storlek4 x 36 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0 till 45
Skiva Dia.6"
Skivhastighet (RPM)1750
Skivbordstorlek (in.)X 5.5 7
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)2
HP1/3
Hz60
Övergripande djup18 "
Totala höjden26 "
Total bredd18 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)X 5 9
TabellmaterialGjutet aluminium
Tabell Arbetsytan5.5 x 7 tum.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.4355
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod8465930030

Produktinformation:

    • Tomtrumma storlek (in.) (3)

Produktvarianter

ProduktModellPlattlängdFörstärkare ACSkiva Dia.SpänningHPArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris
DAYTON 6Y945 Band- och skivslipmaskin, 115V, enfas, 0.3 hk, 2 x 42 tums bälte | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPRem / skivslipare14-1 / 2 "23 "4 006 kr
DAYTON 35GW71 Skivslip Gjutjärn 9 tum Diameter 3/4 Hk | AG4YHR 35GW71-8.09"1203/4Skivslipare21 "32 "7 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35GW70 Skivslip gjuten aluminium 6 tums diameter 1/3 hk
3 047 kr /enhet