DAYTON 35GW71 Skivslip Gjutjärn 9 tum Diameter 3/4 Hk | AG4YHR

DAYTON 35GW71 Disc Sander Gjutjärn 9 Inch Diameter 3/4 Hp

Finns i lager
Artikel: AG4YHR Modell: 35GW71

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivslipare
Förstärkare AC8.0
Bälte SFPM2400
Bälte Storlek6 x 48 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0 till 45
Skiva Dia.9"
Skivhastighet (RPM)3100
Skivbordstorlek (in.)X 7 10
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)2
HP3/4
Hz60
Övergripande djup21 "
Totala höjden32 "
Total bredd21 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)6 x 13-1 / 2
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan7 x 10 tum.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8465930030

Produktinformation:

    • Tomtrumma storlek (in.) (3)

Produktvarianter

ProduktModellPlattlängdFörstärkare ACSkiva Dia.SpänningHPArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris
DAYTON 6Y945 Band- och skivslipmaskin, 115V, enfas, 0.3 hk, 2 x 42 tums bälte | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPRem / skivslipare14-1 / 2 "23 "4 006 kr
DAYTON 35GW70 Skivslip Gjuten Aluminium 6 Tums Diameter 1/3 Hk | AG4YHQ 35GW70-3.46"1201/3Skivslipare18 "26 "3 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35GW71 Disc Sander Gjutjärn 9 Inch Diameter 3/4 Hp
7 411 kr /enhet