Dayton 6Y945 band- och skivslipmaskin tillhandahåller en kombinerad enhet som innehåller både band- och skivbearbetningsmaskiner för slipning, slipning, polering och konturslipning av metall, trä, plast och kompositmaterial. Dess direktdrivna drivlina använder en kraftig kondensatormotor för att arbeta under belastning utan att sakta ner.
Funktioner:
- Dayton 6Y945 band- och skivslipmaskin är utrustad med ett 2 x 42 tums slipband med medelstor korn för att avlägsna material från ytor och en 6 tums slipskiva med medelhög korn för fin ytbehandling.
- Den drivs av en 1/3 hk motor som drivs på 120VAC & 3.5A effekt och kommer med en frontmonterad På/Av-brytare och en dammuppsamlingsport för snabb kontroll och långvarig drift.
- Det är en kombinerad rem- och skivbearbetningsmaskin som har ett tiltbart arbetsbord för enkel användning.
- Detta 2 x 42 bandslipband / -skiva är bearbetat och balanserat för att minska vibrationer och förbättra prestandan.
- Den kan användas i både horisontella och vertikala lägen och ändras/justeras enkelt och snabbt för större bekvämlighet för föraren och lång livslängd på bältet.
- Denna bandslipmaskin från Dayton har en bas i gjuten aluminium för maximal styvhet och stabilitet.
Kompatibla tillbehör:
- Norton slipmedel 78072720910, 780727-68545, 78072743932 och 78072743934 Slipband: Dessa slipband är monterade på denna band- och skivslipmaskin för slipapplikationer. De har en hållbar konstruktion och konsekvent prestanda säkerställer effektiv materialborttagning och ytförfining i träbearbetning och mer.
- Norton slipmedel 66261136596 Slipskiva: Det är ett högkvalitativt sliptillbehör utformat för att säkerställa precision och effektivitet i olika sliptillämpningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är maxhastigheterna för slipmaskiner i denna Dayton 6Y945 band- och skivslipmaskin?
A. Dayton 6Y945 band- och skivslipenhetens skiva har en maxhastighet på 3500 rpm och bandet har en maxhastighet på 4400 SFPM.
F. Vilken är den maximala lutningsvinkeln för denna Dayton 6Y945 band- och skivslipmaskin?
A. Arbetsbordet framför slipskivan lutar upp till 45 grader, medan bälteshuvudbordet inte lutar, utan justeras in eller ut för plan, gerings- eller vinklad finish.
F. Vilken personlig skyddsutrustning (PPE) krävs när du använder denna Dayton band- och skivslipmaskin?
S. Användare bör använda skyddsglasögon / ansiktsskydd / skyddsglasögon för att skydda ansiktet eller ögonen och handskar, förkläden, skyddsskor, andningsmasker och hörselskydd för att förhindra flygande partiklar, buller och oavsiktlig tappa av verktyg.
F. Hur riktar jag in bandet på detta Dayton 6Y945 slipband/-skiva?
A. Slipbandet kan riktas in genom att justera spårningsvredet och se till att det löper centrerat på rullarna.
F. Vilket är det rekommenderade underhållsschemat för denna slipmaskin?
A. Rengör regelbundet damm och skräp från maskinen, smörj rörliga delar vid behov och inspektera remmen med avseende på slitage.
F. Erbjuder märket denna band-/skivslipmaskin i olika bordsmaterial?
S. Ja, Dayton erbjuder55MJ89, 49G990 och 55MJ88 band-/skivslipmaskiner med bordsmaterial av gjutjärn.