A Lager typ: Boll , Utsläppshöjd (in.): 9 , Utsläppsbredd (in.): 7.5 , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Hushöjd: 24.375 " , Husets längd: 23.875 " , Husmaterial: Stål , Husbredd: 7.5 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 9-1 / 4 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorisolering: Klass F , Motortyp: Tre fas , Fas: 3 , Rotation: CW , Axel Dia.: 1 3 / 16 " , Typ: Med Drive Package , Spänning: 230/460 , Hjuldiameter: 15 5 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 5.875 "
Fläkt 15 5/8 tum
Dayton remdrivna radialbladsfläktar används för att generera högtrycksluftflöde för att trycka ut varm eller kall luft genom ventilationsöppningar. De är idealiska för kemisk bearbetning, gasutsläpp, pneumatisk transport, torkning och luftkonditionering. Dessa fläktar har stålhjul med självrengörande radiella blad och ett stålhus med en gråbakad polyesterepoxifinish för effektiv drift i miljöer som är utsatta för damm, grus eller andra främmande partiklar. De erbjuder flexibilitet vad gäller hastigheter eftersom motorn inte är direkt i kontakt med hjulets rörliga delar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa radialbladsfläktar i rotationshastigheter från 2275 till 3335 rpm.