DAYTON 7C249 Fläkt 15 5/8 tum | AF3EFJ

DAYTON 7C249 Blåsare 15 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EFJ Modell: 7C249

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal2920
CFM @ 10.00-in. SP1765
CFM @ 11.00-in. SP1420
CFM @ 5.000-in. SP2850
CFM @ 6.000-in. SP2630
CFM @ 7.000-in. SP2425
CFM @ 8.000-in. SP2230
CFM @ 9.000-in. SP2015
dBA @ 5 fot84
Urladdningshöjd (in.)9
Urladdningsbredd (in.)7.5
Fulllastförstärkare18.3/9.1
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd24.375 "
Husets längd23.875 "
Husets materialStål
Husets bredd7.5 "
Hz60
Inlopp Dia.9-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram184T
Motor HP7.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3490
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1 3 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter15 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.2507
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalFläktvarvtalCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMotorhöljeMotorramMotor HPPris
DAYTON 7C245 Fläkt 15 5/8 tum | AF3EFE 7C24517652275-788.4/4.2Öppna Dripproof182T338 811 kr
DAYTON 7C246 Fläkt 15 5/8 tum | AF3EFF 7C2461755246022907913.0/6.5Öppna Dripproof184T538 794 kr
DAYTON 7C247 Fläkt 15 5/8 tum | AF3EFG 7C24717552625-8113.0/6.5Öppna Dripproof184T539 066 kr
DAYTON 7C248 Fläkt 15 5/8 In | AF3EFH 7C2483490281528808318.3/9.1Öppna Dripproof184T7.537 934 kr
DAYTON 7C250 Fläkt 15 5/8 In | AF3EFK 7C25035003045-8725.4/12.7Öppna Dripproof213T1044 141 kr
DAYTON 7C251 Fläkt 15 5/8 tum | AF3EFL 7C25135003180-8925.4/12.7Öppna Dripproof213T1044 192 kr
DAYTON 7C252 Fläkt 15 5/8 In | AF3EFM 7C25235003335-9025.4/12.7Öppna Dripproof213T1044 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C249 Blåsare 15 5/8 tum
37 972 kr /enhet