A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Djup: 42-15 / 16 " , Höjd: 40.25 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 21-1 / 2 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Uttagshöjd: 21.5 " , Uttagsbredd: 15.875 " , Rotation: CW , Axel Dia.: 1-3 / 16 " , Typ: Bakåtlutad remdrift med drivpaket , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 10.031 " , Bredd: 34.5 "
Fläkt 20 tum
Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har kondensatorstart / trefasmotor och har en 20-tums diameter, bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 1130 till 1865 rpm.