DAYTON 7H174 Fläkt 20 tum | AF3KRP

DAYTON 7H174 Blåsare 20 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KRP Modell: 7H174

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1425
CFM @ 0.250-in. SP7107
CFM @ 0.500-in. SP6923
CFM @ 0.750-in. SP6728
CFM @ 1.000-in. SP6520
CFM @ 1.250-in. SP6296
CFM @ 1.500-in. SP6054
CFM @ 2.000-in. SP5495
CFM @ 2.500-in. SP4776
CFM @ 3.000-in. SP3600
dBA @ 5 fot72
Djup42-15 / 16 "
Fulllastförstärkare8.4/4.2
Höjd40.25 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.21-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP2.99
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram182T
Motor HP3
Motorvarvtal1765
motortypTre fas
Utloppshöjd21.5 "
Utloppsbredd15.875 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.031 "
Bredd34.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 193.2435
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H146 Fläkt 20 tum | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ60 433 kr
DAYTON 7H172 Fläkt 20 tum | AF3KRM 7H172-11305551-684.4/2.21.49145T59 498 kr
DAYTON 7H173 Fläkt 20 tum | AF3KRN 7H173393312406134-696.0/3.01.97145T60 736 kr
DAYTON 7H175 Fläkt 20 tum | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T64 304 kr
DAYTON 7H176 Fläkt 20 tum | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T71 931 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H174 Blåsare 20 tum
64 223 kr /enhet