DAYTON 7H175 Fläkt 20 tum | AF3KRQ

DAYTON 7H175 Blåsare 20 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KRQ Modell: 7H175

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1690
CFM @ 0.250-in. SP8489
CFM @ 0.500-in. SP8338
CFM @ 0.750-in. SP8181
CFM @ 1.000-in. SP8017
CFM @ 1.250-in. SP7844
CFM @ 1.500-in. SP7664
CFM @ 2.000-in. SP7272
CFM @ 2.500-in. SP6829
CFM @ 3.000-in. SP6314
CFM @ 3.500-in. SP5690
dBA @ 5 fot75
Djup42-15 / 16 "
Fulllastförstärkare13.0/6.5
Höjd40.25 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.21-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP4.99
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram184T
Motor HP5
Motorvarvtal1755
motortypTre fas
Utloppshöjd21.5 "
Utloppsbredd15.875 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.031 "
Bredd34.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 201.3854
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H146 Fläkt 20 tum | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ60 433 kr
DAYTON 7H172 Fläkt 20 tum | AF3KRM 7H172-11305551-684.4/2.21.49145T59 498 kr
DAYTON 7H173 Fläkt 20 tum | AF3KRN 7H173393312406134-696.0/3.01.97145T60 736 kr
DAYTON 7H174 Fläkt 20 tum | AF3KRP 7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T64 223 kr
DAYTON 7H176 Fläkt 20 tum | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T71 931 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H175 Blåsare 20 tum
64 304 kr /enhet