DAYTON 7C709 Fläkt 22 1/4 tum | AF3EQA

DAYTON 7C709 Blåsare 22 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EQA Modell: 7C709Korsreferens: 7C896

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal458
CFM @ 0.500-in. SP7235
CFM @ 0.750-in. SP5940
CFM @ 1.000-in. SP5290
dBA @ 5 fot64
Djup38 "
Urladdningshöjd (in.)24
Urladdningsbredd (in.)17.375
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare21.4/10.7
Höjd44 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.23-7 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56HZ
Motor HP2
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
Fas1
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning115/230
Hjuldiameter22 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd11 9 / 32 "
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 196.686
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldBA @ 5 fotFläktvarvtalCFM @ 0.375-in. SPFulllastförstärkareMotorramMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 7C708 Fläkt 22 1/4 tum | AF3EPZ 7C70861356522015.0/7.45611725Kondensatorstart83 014 kr
DAYTON 7C710 Fläkt 22 1/4 tum | AF3EQB 7C71072553-38.0/19.0184T31735Kondensatorstart86 127 kr
DAYTON 7C711 Fläkt 22 1/4 tum | AF3EQC 7C7116135652203.0/1.5143T11740Tre fas86 718 kr
DAYTON 7C712 Fläkt 22 1/4 tum | AF3EQD 7C71264458-6.0/3.0145T21740Tre fas86 653 kr
DAYTON 7C713 Fläkt 22 1/4 tum | AF3EQE 7C71372553-8.4/4.2182T31765Tre fas89 563 kr
DAYTON 7C898 Fläkt 22 1/4 tum | AF3EUU 7C8986241266505.0/2.556H1.51725Tre fas86 772 kr
DAYTON 7C899 Blåsare 22 1/4 In | AF3EUV 7C89974602-13.0/6.5184T51755Tre fas89 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C709 Blåsare 22 1/4 tum
86 350 kr /enhet