A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 27.25 , Utsläppsbredd (in.): 17.125 , Husfinish: Ingen , Hushöjd: 39.437 " , Husets längd: 35.125 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 17.125 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 22-5 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 600 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 1-3 / 16 " , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 22 1 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 10.875 "
Remdrivningsblåsare, 22-1/8 tums hjuldiameter
Dayton remdrivning, enda inloppsblåsare är idealiska för industriella eller kommersiella luftrörelser. Dessa enheter har galvaniserad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och strukturell styvhet. De är utrustade med en en- eller trefasmotor och ett framåtböjt stålhjul för att tillåta högeffektiv luftvolym med låga rotationshastigheter, vilket resulterar i tystare drift. Dessa enheter har remdrivningsdesign för flexibilitet i hastigheter (eftersom det inte finns någon kontakt med motorn med de rörliga komponenterna) och överföring av kraft mellan två roterande axlar. Välj bland en rad av dessa fläktar, tillgängliga i motorvarvtal från 1725 och 1750 varv / min.