DAYTON 7HT04 Fläkt 22 In | AF3LMZ

DAYTON 7HT04 Fläkt 22 tum

Finns i lager
Artikel: AF3LMZ Modell: 7HT04

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal600
CFM @ 0.125-in. SP12,100
CFM @ 0.250-in. SP11,550
CFM @ 0.500-in. SP11,000
CFM @ 0.750-in. SP10,300
CFM @ 1.000-in. SP9600
Urladdningshöjd (in.)27.25
Urladdningsbredd (in.)17.125
Fulllastförstärkare20.6-18.7/9.3
HusfinishIngen
Bostadshöjd39.437 "
Husets längd35.125 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd17.125 "
Hz60
Inlopp Dia.22-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal600
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP7.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1745
motortyp3-fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas3
RotationCCW Visa drivsidan
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter22 1 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 160.3336
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasRotationPris
DAYTON 7HR46 Fläkt 22 tum | AF3LKL 7HR4623907680Klass B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning1CW Visning Drive Side46 694 kr
DAYTON 7HR55 Fläkt 22 tum | AF3LKW 7HR5523907680Klass F17353-fas3CW Visning Drive Side45 157 kr
DAYTON 7HR56 Fläkt 22 tum | AF3LKX 7HR5634458780Klass F17503-fas3CW Visning Drive Side49 115 kr
DAYTON 7HR57 Fläkt 22 tum | AF3LKY 7HR57553010,600Klass F17403-fas3CW Visning Drive Side48 987 kr
DAYTON 7HR58 Fläkt, 230 / 460V, 20.6-18.7 / 9.3 Amp, 7-1 / 2 Hp, 1745 Rpm | AF3LKZ 7HR587.560012,100Klass F17453-fas3CW Visning Drive Side55 538 kr
DAYTON 7HR79 Fläkt 22 tum | AF3LLX 7HR7923907680Klass B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning1CCW Visa drivsidan46 161 kr
DAYTON 7HT01 Fläkt 22 tum | AF3LMW 7HT0123907680Klass F17353-fas3CCW Visa drivsidan45 157 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HT04 Fläkt 22 tum
55 538 kr /enhet