Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 45J504 Blåsare 7-3/4 tums hjul aluminium | AD6HPQ

DAYTON 45J504 Blåsare 7-3/4 tums hjul aluminium

Finns i lager
Artikel: AD6HPQ Modell: 45J504

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal3450
dBA @ 5 fot74
Djup16 "
Urladdningshöjd (in.)3
Urladdningsbredd (in.)3
Höjd13.875 "
HusfinishNatural
Husets materialAluminium
Inlopp Dia.4"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Motor HP1/2
RotationCW
TypMindre motor
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd7.75 "
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)35.24
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialPris
DAYTON 45J497 Blåsare 7-3/4 tums hjul rostfritt stål | AD6HPJ 45J497Rostfritt stål29 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45J504 Blåsare 7-3/4 tums hjul aluminium
7 845 kr /enhet