DAYTON 45J497 Blåsare 7-3/4 tums hjul rostfritt stål | AD6HPJ

DAYTON 45J497 Blåsare 7-3/4 tums hjul rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD6HPJ Modell: 45J497

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal3450
dBA @ 5 fot74
Djup16 "
Urladdningshöjd (in.)3
Urladdningsbredd (in.)3
Höjd13.875 "
HusfinishNatural
Husets materialRostfritt stål
Inlopp Dia.4"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Motor HP1/2
RotationCW
TypMindre motor
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd7.75 "
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)35.24
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialPris
DAYTON 45J504 Blåsare 7-3/4 tums hjul aluminium | AD6HPQ 45J504Aluminium7 845 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45J497 Blåsare 7-3/4 tums hjul rostfritt stål
29 420 kr /enhet