DAYTON 45J498 Fläkt 9 tums hjul rostfritt stål | AD6HPK

DAYTON 45J498 Blåsare 9 tums hjul i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD6HPK Modell: 45J498

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal3450
dBA @ 5 fot77
Djup20-3 / 4 "
Urladdningshöjd (in.)3.5
Urladdningsbredd (in.)3.5
Höjd15.75 "
HusfinishNatural
Husets materialRostfritt stål
Inlopp Dia.5"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Motor HP1/2
RotationCW
TypMindre motor
Hjuldiameter9"
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd9"
Bredd12.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)34.61
Fartygets längd (cm)32.7
Fartygets bredd (cm)39.69
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMotor HPPris
DAYTON 45J499 Fläkt 9 tums hjul rostfritt stål | AD6HPL 45J499Rostfritt stål3/430 277 kr
DAYTON 45J505 Fläkt 9 tums hjul aluminium | AD6HPR 45J505Aluminium1/212 656 kr
DAYTON 45J506 Blåsare 9 tums hjul aluminium | AD6HPT 45J506Aluminium3/412 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45J498 Blåsare 9 tums hjul i rostfritt stål
28 094 kr /enhet