DAYTON 5ZCP7 fläktkanal 10-1 / 4 tum mindre drivpaket | AE7LRD

DAYTON 5ZCP7 fläktkanal 10-1/4 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AE7LRD Modell: 5ZCP7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal650
Urladdningshöjd (in.)10-5/16
Urladdningsbredd (in.)6.5
HusfinishIngen
Bostadshöjd15.25 "
Husets längd14.625 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd6.5 "
Inlopp Dia.9-13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal970
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
RotationCCW Visa drivsidan
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopp framåt kurva mindre drivpaket
Hjuldiameter10 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd4 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFläktvarvtalMax. FläktvarvtalRotationPris
DAYTON 5ZCN7 fläktkanal 10-1 / 4 tums mindre drivpaket | AE7LQT 5ZCN79251450CW Visning Drive Side7 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5ZCP7 fläktkanal 10-1/4 tums mindre drivpaket
7 380 kr /enhet