DAYTON Skåpbordssågar


Filter
Förstärkare AC: 16 , Hz: 60 , Motor HP: 3 , Ingen belastning RPM: 3450 , Totala höjden: 42 " , Fas: 1
StilModellArbor StorlekBlad Dia.MaterialÖvergripande djupTotal breddSpänningPris (ex moms)
A
49G995
5 / 8 "10 "Gjutjärn41 "79 "23034 558 SEK
RFQ
B
38 UK49
5 / 8 "10 "Stål, gjutjärn, aluminium41 "79 "240 VAC51 527 SEK
RFQ
C
49G997
5/8 "och 1"12 "Gjutjärn44 "83 "23056 925 SEK
RFQ
D
49G996
5/8 "och 1"12 "Gjutjärn44 "83 "23057 597 SEK
RFQ

Skåpbordssågar

Dayton skåpbordssågar är golvstående och bänksågar som ger exakta snitt, kors och fasar på små och stora arbetsstycken av snickare, träarbetare, entreprenörer och gör det själv. Dessa bordssågar har en solid gjutjärnskonstruktion för stabilitet under ökad vikt och ett höjdjusterbart cirkulärt blad som är monterat under bordet för att skära träplankor när de trycks genom bladet. Detta blad kan lutas i vinkel för att skapa detaljerade mönster. Dessa skåpsågar är också utrustade med ett rivstängsel i T-stil som ger effektiv och exakt sågning med minimalt avfall och kan anslutas till en strömkälla. Välj från ett brett utbud av Dayton skåpbordssågar, tillgängliga i 10 och 12 tums bladdiameteralternativ och på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?