DAYTON 38UK49 Bordsåg 10 tum Diameter 3 HP 230V | AH8JKF

DAYTON 38UK49 Bordssåg 10 Tum Diameter 3 HP 230V

Artikel: AH8JKF Modell: 38UK49
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

51 527 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpbordsåg
Arbor Storlek5 / 8 "
Blad Dia.10 "
Sladdad / trådlössladd
Skärdjup @ 45 grader2-1 / 8 "
Skärdjup @ 90 grader3"
Hz60
MaterialStål, gjutjärn, aluminium
Motor HP3
Ingen belastning RPM3450
Övergripande djup41 "
Totala höjden42 "
Total bredd79 "
Fas1
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 256.5
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Bladvinkling: vänster
    • Skärkapacitet Rip vänster: 10 "
    • Skärkapacitet Rip höger: 50 "
    • Bordsyta med förlängning: 79 "x 27"
    • Bladens framsida: 12 "
    • Avgasportstorlek: 4 "

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekBlad Dia.MaterialÖvergripande djupTotal breddSpänningPris
DAYTON 49G995 Skåpbordssåg 10 tums blad | AG6WEK 49G9955 / 8 "10 "Gjutjärn41 "79 "23034 558 kr
RFQ
DAYTON 49G996 Skåpbordsåg 12 i blad | AG6WEL 49G9965/8 "och 1"12 "Gjutjärn44 "83 "23057 597 kr
RFQ
DAYTON 49G997 Skåpbordsåg 12 i blad | AG6WEM 49G9975/8 "och 1"12 "Gjutjärn44 "83 "23056 925 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38UK49 Bordssåg 10 Tum Diameter 3 HP 230V
51 527 kr /enhet