DAYTON 49G995 Skåpbordssåg 10 tums blad | AG6WEK

DAYTON 49G995 Skåpbordssåg 10 tums blad

Artikel: AG6WEK Modell: 49G995
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

34 558 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpbordsåg
Förstärkare AC16
Arbor Storlek5 / 8 "
Blad Dia.10 "
Skärdjup @ 45 grader2-1 / 8 "
Skärdjup @ 90 grader3"
Hz60
MaterialGjutjärn
Motor HP3
Ingen belastning RPM3450
Övergripande djup41 "
Totala höjden42 "
Total bredd79 "
Fas1
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 259.2
Fartygets höjd (cm)215.9
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8465910036

Produktinformation:

    • Bladvinkling (höger)
    • Skärkapacitet Rippa vänster (10 ")
    • Skärkapacitet Rip höger (50 ")
    • Avgasportstorlek (4 ")
    • Bladens framsida (12 ")
    • Bordsyta med förlängning (79 "x 27")

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekBlad Dia.MaterialÖvergripande djupTotal breddSpänningPris
DAYTON 49G996 Skåpbordsåg 12 i blad | AG6WEL 49G9965/8 "och 1"12 "Gjutjärn44 "83 "23057 597 kr
RFQ
DAYTON 49G997 Skåpbordsåg 12 i blad | AG6WEM 49G9975/8 "och 1"12 "Gjutjärn44 "83 "23056 925 kr
RFQ
DAYTON 38UK49 Bordsåg 10 tum Diameter 3 HP 230V | AH8JKF 38 UK495 / 8 "10 "Stål, gjutjärn, aluminium41 "79 "240 VAC51 527 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49G995 Skåpbordssåg 10 tums blad
34 558 kr /enhet