DAYTON 49G997 Skåpbordsåg 12 i blad | AG6WEM

DAYTON 49G997 Skåpbordssåg 12 i blad

Artikel: AG6WEM Modell: 49G997
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

56 925 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpbordsåg
Förstärkare AC16
Arbor Storlek5/8 "och 1"
Blad Dia.12 "
Skärdjup @ 45 grader2-3 / 4 "
Skärdjup @ 90 grader4"
Hz60
MaterialGjutjärn
Motor HP3
Ingen belastning RPM3450
Övergripande djup44 "
Totala höjden42 "
Total bredd83 "
Fas1
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 284.85
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)203.2
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8465910036

Produktinformation:

    • Blad tilt (vänster)
    • Skärkapacitet Rippa vänster (9-1 / 8 ")
    • Skärkapacitet Rip höger (50 ")
    • Avgasportstorlek (4 ")
    • Bladens framsida (12-3 / 4 ")
    • Bordsyta med förlängning (79-1 / 2 "x 30")

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekBlad Dia.MaterialÖvergripande djupTotal breddSpänningPris
DAYTON 49G995 Skåpbordssåg 10 tums blad | AG6WEK 49G9955 / 8 "10 "Gjutjärn41 "79 "23034 558 kr
RFQ
DAYTON 49G996 Skåpbordsåg 12 i blad | AG6WEL 49G9965/8 "och 1"12 "Gjutjärn44 "83 "23057 597 kr
RFQ
DAYTON 38UK49 Bordsåg 10 tum Diameter 3 HP 230V | AH8JKF 38 UK495 / 8 "10 "Stål, gjutjärn, aluminium41 "79 "240 VAC51 527 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49G997 Skåpbordssåg 12 i blad
56 925 kr /enhet