DAYTON Kondensator Start dubbelaxelverktygsmotorer


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Hölje: Öppna Dripproof , Hz: 60 , Isoleringsklass: A , Motorapplikation: Elverktyg , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motortyp: Kondensatorstart , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , Spänning: 115/230
StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddHPPris (ex moms)
A
4K783
1701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen3/46 923 SEK
B
4K146
1701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell18 542 SEK
A
4K781
1701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen1/25 927 SEK
C
4K144
1701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell3/47 328 SEK
A
4K142
1701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell1/26 324 SEK
D
4K145
3001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell16 923 SEK
E
6K720
3001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Manuell15 219 SEK
A
5K286
3001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen3/44 009 SEK

Kondensator Start dubbelaxelverktygsmotorer

Dayton kondensatorstart med dubbla axelverktygsmotorer är idealiska för hyvlar, svarvar, bordsågar, slipmaskiner och slipmaskiner. Dessa motorer har kullager för låg rotationsfriktion när de körs med en maxhastighet på 3450 rpm. De har ODP -kapslingar för att förhindra överhettning av motorn och möjliggör montering av vagga / bas för enkel installation. Dessa motorer klarar omgivningstemperaturer upp till 40 grader C och finns i 1/2, 3/4 och 1 hk varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?