DAYTON 4K783 Verktygsmotor 2-axel 3 / 4hk 1750 rpm 115/230 | AD8FWJ

DAYTON 4K783 Verktygsmotor 2-axlad 3/4hk 1750rpm 115/230

Finns i lager
Artikel: AD8FWJ Modell: 4K783

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElverktygsmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare11.0/5.5
HP3/4
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel8.437 "
MotorapplikationElverktyg
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten1750
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1-7 / 8 "Ea.
Termisk skyddIngen
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.285
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddHPPris
DAYTON 4K142 Verktygsmotor 2-axel 1/2hk 1725rpm 115/230 | AD8FWA 4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell1/26 324 kr
DAYTON 4K144 Verktygsmotor 2-axel 3 / 4hk 1750 rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell3/47 328 kr
DAYTON 4K145 Verktygsmotor 2-axel 1 Hk 3450 rpm 115 / 230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell16 923 kr
DAYTON 4K146 Verktygsmotor, dubbel axel, 1 hk, typskylt 1725 rpm, 115/230 spänning | AD8FWE 4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manuell18 542 kr
DAYTON 4K781 Verktygsmotor 2-axel 1 / 2hk 1725 rpm 115/230 | AD8FWH 4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen1/25 927 kr
DAYTON 5K286 Verktygsmotor 2-axel 3 / 4hk 3450 rpm 115/230 | AE4FWV 5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ingen3/44 009 kr
DAYTON 6K720 Verktygsmotor 2-axel 1 Hk 3450 Rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Manuell15 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4K783 Verktygsmotor 2-axlad 3/4hk 1750rpm 115/230
6 923 kr /enhet