A B lager: Boll , Kondensator krävs: Vad ingår , Plikt: Kontinuerlig luft över , Ram: 56H , HP: 1 , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Start / kör kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Jordbruksfläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Typskylt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 82.60% , Fas: 1 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 115/230
Farm Duty AC -motorer, 1 hk, enfasdesign
Dayton lantbruksmotorer används för att generera högt startmoment i olika applikationer, inklusive luftningsfläktar, transportörer, silolastare, ladugård, kompressorer och gödselpumpar. Dessa enheter har stålkonstruktion med grön belagd finish för styrka och hållbarhet. De är utrustade med kullager för smidig och kontinuerlig drift och har helt slutna luft över (TEAO) kapslingar för att tåla dammiga och grova miljöer, samt hålla bort fukt. De inkluderar vidare axelslängare och packade rörlådor för att skydda motorkomponenter mot väderförhållanden och inträngning av föroreningar. Välj bland en rad av dessa jordbruksfläktmotorer, tillgängliga i längder (mindre axel) på 10 och 10.375 tum.