DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm | AH9JYZ

DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm

Finns i lager
Artikel: AH9JYZ Modell: 3K993

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
LagerBoll
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
Ram56H
Fulllastförstärkare7.6/4.0
HP1
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeRinga
MotoraxeldesignNycklad
MotoransökanJordbruksfläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet82.60%
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.47
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)19.05
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLängd mindre axelPris
DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm | AJ2HCL 4K1247.9/4.010.375 "7 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm
6 534 kr /enhet