DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56c Tefc | AE9JKV

DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 Hp 1425 110/220 56c Tefc

Finns i lager
Artikel: AE9JKV Modell: 6K950

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56C
Fulllastförstärkare6.3/3.2
HP1/3
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel9.25 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddIngen
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.575
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringPris
DAYTON 6K408 50 Hz Motor 1/2 hk 1425 110/220 56 Tefc | AE9JGY 6K408567.5/3.81/29.187 "Bas5 648 kr
DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56 Tefc | AE9JHJ 6K472566.2/3.11/39.25 "Bas7 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 Hp 1425 110/220 56c Tefc
9 539 kr /enhet