DAYTON Kompakta kontaktorer


Filter
Handling: Icke-återvändande , Kontaktortyp: Definitivt syfte , Djup: 3.41 " , Kapslingstyp: Öppen , Höjd: 2.64 " , HP @ 1-fas - 240V: 3 , Hz: 50/60 , Reversering: Nej
StilModellBreddSpolvoltsFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VArtikelAntal polerPris (ex moms)
A
6GNU1
2.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt kontaktor1467 SEK
A
6BNP4
2.03 "120 VAC304012Definitivt syfte kontaktor1685 SEK
A
6BNP5
2.03 "24 VAC304012Definitivt syfte kontaktor1442 SEK
A
6GNZ0
2.03 "120 VAC253012Definitivt syfte kontaktor1467 SEK
A
6GNZ6
2.03 "120 VAC405023Kompakt kontaktor1707 SEK
A
6GNZ7
2.03 "208 / 240 VAC405023Definitivt syfte kontaktor1707 SEK
A
6GNZ4
2.03 "120 VAC20253/47.5Definitivt syfte kontaktor1346 SEK
B
6GNZ2
2.17 "120 VAC203012Definitivt syfte kontaktor2499 SEK
C
6GNV1
2.17 "24 VAC40502-Definitivt syfte kontaktor2851 SEK
B
6 GNY6
2.17 "120 VAC30402-Definitivt syfte kontaktor2740 SEK
B
6GNU9
2.17 "120 VAC405023Definitivt syfte kontaktor2851 SEK
B
6GNV0
2.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt kontaktor2851 SEK
B
6GNZ1
2.17 "24 VAC203012Definitivt syfte kontaktor2499 SEK
B
6 GNY4
2.17 "24 VAC30402-Definitivt syfte kontaktor2740 SEK
B
6 GNY7
2.17 "24 VAC25302-Definitivt syfte kontaktor2396 SEK
B
6 GNY9
2.17 "120 VAC25302-Definitivt syfte kontaktor2396 SEK

Kompakta kontaktorer

Dayton -kontaktorer hanterar elektriska laster i databehandling, matservering och HVAC -applikationer. De fungerar på liknande sätt som reläer men med högre strömvärden och är idealiska för att byta strömkrets. Dessa UL- och C-UL-listade kontaktorer har fångade skruvar och snabbanslutningsplintar för bekväm kabeldragning. Välj mellan en rad av dessa kontaktorer, tillgängliga i 25, 30 och 40 fullastade förstärkarvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?