Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6GNY6 Definitivt syfte Kontaktor 120VAC 30A 2P öppen | AJ2JHN

DAYTON 6GNY6 Definite Purpose Contactor 120VAC 30A 2P Öppen

Finns i lager
Artikel: AJ2JHN Modell: 6GNY6
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt syfte kontaktor
Spolvolts120 VAC
Djup3.41 "
Fullastad förstärkare-induktiv30
Motstånd mot full belastning40
Höjd2.64 "
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 240V3
Hz50/60
Antal poler2
ReverseringNej
Bredd2.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hölje NEMA-betyg: Inget hölje

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VArtikelAntal polerPris
DAYTON 6GNP4 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6BNP42.03 "120 VAC304012Definitivt syfte kontaktor1685SEK
DAYTON 6GNP5 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6BNP52.03 "24 VAC304012Definitivt syfte kontaktor1494SEK
DAYTON 6GNU1 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt kontaktor1474SEK
DAYTON 6GNU9 Kompakt kontaktor Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Definitivt syfte kontaktor2851SEK
DAYTON 6GNV0 Kompakt kontaktor Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt kontaktor2851SEK
DAYTON 6GNZ0 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012Definitivt syfte kontaktor1474SEK
DAYTON 6GNZ1 kompakt kontaktor Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012Definitivt syfte kontaktor2499SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GNY6 Definite Purpose Contactor 120VAC 30A 2P Öppen
740SEK /enhet