Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6GNZ1 kompakt kontaktor Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM

DAYTON 6GNZ1 Compact Contactor Dp 20a 2p 24vac

Finns i lager
Artikel: AE8YVM Modell: 6GNZ1
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
499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt syfte kontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts24 VAC
KontaktortypDefinitivt syfte
Djup3.41 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv20
Motstånd mot full belastning30
Höjd2.64 "
HP @ 1 fas - 120V1
HP @ 1 fas - 230V2
Hz50/60
Antal poler2
Bredd2.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536410045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VArtikelAntal polerPris
DAYTON 6GNP4 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6BNP42.03 "120 VAC304012Definitivt syfte kontaktor1685SEK
DAYTON 6GNP5 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6BNP52.03 "24 VAC304012Definitivt syfte kontaktor1494SEK
DAYTON 6GNU1 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt kontaktor1474SEK
DAYTON 6GNU9 Kompakt kontaktor Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Definitivt syfte kontaktor2851SEK
DAYTON 6GNV0 Kompakt kontaktor Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt kontaktor2851SEK
DAYTON 6GNZ0 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012Definitivt syfte kontaktor1474SEK
DAYTON 6GNZ2 kompakt kontaktor Dp 20a 2p 110-120vac | AE8YVN 6GNZ22.17 "120 VAC203012Definitivt syfte kontaktor2499SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GNZ1 Compact Contactor Dp 20a 2p 24vac
499SEK /enhet