SLIDE SLEDGE Multihead glidhammare


Slide Sledge flerhuvudshammare är designade för användning i tung utrustning, gruvdrift, industri, militär, järnväg och petrokemiska tillämpningar. Den unika linjära rörelsen hos dessa hammare tillåter exakta slag för maximal effekt på ytor, vilket eliminerar behovet av farliga slägghammarsmissar ...och blickande slag.Läs mer

Filter
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
211301
30 "11 578 SEK
B
211103
30 "11 242 SEK
C
211401
46 "12 130 SEK
D
211203
46 "10 405 SEK

Funktioner

  • De har en snabbväxlingsmekanism för att hålla spetsarna säkert på plats och möjliggör snabba spetsbyten.
  • De levereras med ett patenterat Impact Delivery System för att öka kraftöverföringen till spetsen och minska risken för blickande slag eller att inte påverka det önskade området.
  • Dessa säkerhetshammare är inbyggda med ett ergonomiskt handtag för ett starkare grepp och en utmattningssäker drivstång i stål för att leverera en maximal slagkraft på 15000 XNUMX psi utan att orsaka belastning på kroppen.

Kompatibla tillbehör

  • Nylon verktygsväskor: Dessa nylonpåsar används för att förvara 9 och 14 lb flerhuvudshammare och är lätta att bära.
  • Pin-drivrutiner: Dessa stiftdrivare används med Slide Sledge flerhuvudshammare för att ta bort stift från tung utrustning utan att orsaka skada på stötytor.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med D-head-designen?

D-huvuddesign hindrar spetsarna från att rotera när de träffas på en yta, vilket minskar risken för felaktiga slag.

Vad är syftet med ett säkerhetslås i dessa flerhuvudshammare?

Slide Sledge flerhuvudshammare har en säkerhetslåsfunktion för att hålla stålstänger på plats när de inte används.

Vad är ställskruvens design?

Ställskruvens design hindrar spetsen från att rotera när verktyget hålls borta från slagytan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?