Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33NT15 Strömförsörjning DIN-skena 15W 12VDC Plast | AH3WZJ

DAYTON 33NT15 Strömförsörjning DIN-skena 15W 12VDC Plast

Finns i lager
Artikel: AH3WZJ Modell: 33NT15
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
1 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialPlastfodral
Djup4.02 "
Höjd3.54 "
Håll upp tidStörre än 16 ms
Hz47 till 63
Inspänning90 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
Utgångsförstärkare1.25
Output BullerMindre än eller lika med 1%
Utspänning12 VDC
Toppförstärkare1.25
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP15W
StatusindikatorGrön DC OK-signal
StilLinjär
Bredd0.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
DAYTON 33NT16 Strömförsörjning DIN-skena 30W 12VDC Plast | AH3WZK 33NT1612 VDC30W0.9 "1 257 kr
DAYTON 33NT17 Strömförsörjning DIN -skena 50W 12VDC Plast | AH3WZL 33NT1712 VDC50W1.26 "1 413 kr
DAYTON 33NT18 Strömförsörjning DIN-skena 15W 24VDC Plast | AH3WZM 33NT1824 VDC15W0.9 "989SEK
DAYTON 33NT19 Strömförsörjning DIN-skena 30W 24VDC Plast | AH3WZN 33NT1924 VDC30W0.9 "1 213 kr
DAYTON 33NT20 Strömförsörjning DIN-skena 50W 24VDC Plast | AH3WZP 33NT2024 VDC50W1.26 "1 464 kr
DAYTON 33NT21 Strömförsörjning DIN-skena 50W 48VDC Plast | AH3WZQ 33NT2148 VDC50W1.26 "1 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT15 Strömförsörjning DIN-skena 15W 12VDC Plast
1 047 kr /enhet