Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2PUX3 DC-hastighetsreglering 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30

Finns i lager
Artikel: AC3AKN Modell: 2PUX3

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup3.19 "
KapslingIP30
Externa omkopplareIngen
Höjd3.6 "
HP @ Lower Volt1 / 35 till 1 / 6
Inspänning115 VAC
IR-kompensationIngen
Max. Förstärkare4
MonteraMotor Endbell
Operating temp.0 grader till 40 grader C
RotationEn riktning
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde15:1
Hastighetsreglering10 till 30%
Spänningsutgång90 VDC
Bredd2.61 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Ja)
    • Ström / momentgräns (justerbar)
    • Följarkrets (nej)
    • Power On Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRotationDjupKapslingSpänningsutgångBreddHöjdInspänningMax. FörstärkarePris
DAYTON 1F794 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1014 928 kr
DAYTON 2M171 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1010 005 kr
DAYTON 4Z827 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Vändbar2"Chassi90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 233 kr
DAYTON 4Z829 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1014 378 kr
DAYTON 5X412 DC-hastighetsreglering 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Vändbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC24 334 kr
DAYTON 5X485 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC108 925 kr
DAYTON 6X165 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.213 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30
7 629 kr /enhet