Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4Z829 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH

DAYTON 4Z829 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12

Finns i lager
Artikel: AE2RBH Modell: 4Z829

Få det Maj 16, Torsdag
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
14 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup5.5 "
dynamisk bromsningJa
KapslingNEMA 4/12
Externa omkopplarePå / Av, Fwd./Rev, Auto / Manuell
Höjd9.5 "
HP @ Higher Volt1 / 4 till 2
HP @ Lower Volt1 / 8 till 1
Inspänning115 / 230 VAC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationFast 1 till 3 sek.
Max. Förstärkare10
MonteraVägg
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationVändbar
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsreglering+/- 1% av motorns bashastighet
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)27.62
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 4Z829 DC-hastighetskontroll är utformad för att reglera DC-motorhastigheten i transportörer, centrifuger och förpackningsutrustning.

Funktioner:

  • Dayton DC-hastighetskontroll 4Z829 har en silikonkontrollerad likriktare (SCR) för att omvandla växelspänning till likspänning, vilket ger variabel hastighetskontroll för likströmsmotorer.
  • Den är integrerad med en trimpot för enkla accelerations- och retardationsjusteringar och en patenterad Power Start-funktion som erbjuder mer än 200 % startmoment, vilket säkerställer start av höga friktionsbelastningar.
  • Denna enhet ger motoröverbelastningsskydd för att förhindra motorutbränning och olägenheter.
  • Den är utrustad med en varvräknare för att registrera olastad hastighet och är förpackad i ett robust NEMA 4/12-klassat hölje för skydd mot farliga elektriska delar.
  • Modellen är förenklad med omkopplare för kör/stopp & framåt/bakåt för enkel användning och levereras med en Dayton DC-hastighetskontrollmanual för användarens bekvämlighet.
  • Den har transient- och överspänningsdämpande förmåga att skydda motorn mot plötsliga elektriska överspänningar.

Standarder och godkännanden:

  • cULus
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturområdet för denna Dayton DC-hastighetskontroll?

S. Den har ett omgivande driftstemperaturområde på -10 till 45 grader Celsius.

F. Kräver trimpotenheten kalibrering efter installation?

A. Den justerbara trimpotenheten är oftast fabrikskalibrerad. Den kan justeras om för speciella fall genom att manuellt justera minimi- / max- / accelerations- / retardationshastigheter eller slirkompensering (V/Hz) för DC-styrningen.

F. Varför behövs hastighetskontroller i en DC-motor?

S. I de flesta mekaniska tillämpningar styr en hastighetskontroll enhetens hastighetsfluktuation för att bibehålla ett konstant (eller minskande) vridmoment. Den är utformad för att fungera i endast en permanentmagnet eller shuntlindad DC-motor.

Produktvarianter

ProduktModellRotationDjupKapslingSpänningsutgångBreddHöjdInspänningMax. FörstärkarePris
DAYTON 1F794 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1014 928 kr
DAYTON 2M171 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1010 005 kr
DAYTON 2PUX3 DC-hastighetsreglering 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3En riktning3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC47 629 kr
DAYTON 4Z827 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Vändbar2"Chassi90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 233 kr
DAYTON 5X412 DC-hastighetsreglering 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Vändbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC24 334 kr
DAYTON 5X485 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC108 925 kr
DAYTON 6X165 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.213 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z829 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12
14 378 kr /enhet