Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5X485 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ

DAYTON 5X485 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12

Finns i lager
Artikel: AE7DKJ Modell: 5X485

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup5.5 "
dynamisk bromsningNej
KapslingNEMA 4/12
Externa omkopplarePå Av
Höjd9.5 "
HP @ Higher Volt1 / 4 till 2
HP @ Lower Volt1 / 8 till 1
Inspänning115 / 230 VAC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationFast 1 till 3 sek.
Max. Förstärkare10
MonteraVägg
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationVändbar
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsreglering+/- 1% av motorns bashastighet
Spänningsutgång90/180 XNUMX VDC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)27.62
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Ja)
    • Ström / momentgräns (justerbar)
    • Linjär retardation (fast 0.5 sek.)
    • Ström på ljus (Ja)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellRotationDjupKapslingSpänningsutgångBreddHöjdInspänningMax. FörstärkarePris
DAYTON 1F794 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1014 928 kr
DAYTON 2M171 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1010 005 kr
DAYTON 2PUX3 DC-hastighetsreglering 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3En riktning3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC47 629 kr
DAYTON 4Z827 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Vändbar2"Chassi90/180 XNUMX VDC4.9 "4"115 / 230 VAC22 233 kr
DAYTON 4Z829 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1014 378 kr
DAYTON 5X412 DC-hastighetsreglering 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Vändbar6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC24 334 kr
DAYTON 6X165 DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Vändbar5.5 "NEMA 4/1290/180 XNUMX VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.213 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5X485 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12
8 925 kr /enhet