DAYTON 7AP75 fläkt med direktdrift 115/230 V | AF3CJU

DAYTON 7AP75 Direktdriven fläkt 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AF3CJU Modell: 7AP75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1725
CFM @ 0.000-in. SP985
CFM @ 0.125-in. SP920
CFM @ 0.250-in. SP870
CFM @ 0.500-in. SP765
CFM @ 0.750-in. SP655
CFM @ 1.250-in. SP360
dBA @ 5 fot57
Djup14 "
Fulllastförstärkare6.1/3.1
Höjd16 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/3
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
Utloppshöjd8.25 "
Utloppsbredd5.375 "
Fas1
RotationCW Visning Drive Side
TypMed motor
Spänning115/230
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd3.875 "
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupFulllastförstärkarePris
DAYTON 7AP74 Direktdriven fläkt 115/230 V | AF3CJT 7AP74-1725595--5311 "5.6/2.87 423 kr
DAYTON 7AP76 Fläkt med direktdrift 115/230 V | AF3CJV 7AP76-17251005--5815 "6.1/3.113 771 kr
DAYTON 7AP77 direktdriven fläkt 115 / 208-230 V | AF3CJW 7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.915 914 kr
DAYTON 7AP78 direktdriven fläkt 115/230 V | AF3CJX 7AP78-17251510--6317 "11.0/5.513 701 kr
DAYTON 7AP79 Direct Drive Blower 208-230 / 460 V 3-fas | AF3CJY 7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.659 020 kr
DAYTON 7AP80 Fläkt med direktdrift 208-230 / 460 V 3-fas | AF3CJZ 7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.810 792 kr
DAYTON 7AP81 Fläkt med direktdrift 208-230 / 460 V 3-fas | AF3CKA 7AP81-17251005--5815 "1.5-1.6/0.811 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AP75 Direktdriven fläkt 115/230 V
12 743 kr /enhet