DAYTON 7AP89 Direktdriven fläkt 115/230 V | AF3CKJ

DAYTON 7AP89 Direktdriven fläkt 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AF3CKJ Modell: 7AP89

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1725
CFM @ 1.500-in. SP1848
CFM @ 1.75-in. SP1735
CFM @ 2.000-in. SP1610
CFM @ 2.500-in. SP1288
dBA @ 5 fot63
Djup17 "
Fulllastförstärkare17.2/8.6
Höjd21 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1.5
Motorvarvtal1740
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
Utloppshöjd11.75 "
Utloppsbredd5.875 "
Fas1
RotationCW Visning Drive Side
TypMed motor
Spänning115/230
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd4"
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.62
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CFM @ 2.250-in. SP (1457)
    • CFM @ 2.75-in. SP (1047)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupFulllastförstärkarePris
DAYTON 7AP74 Direktdriven fläkt 115/230 V | AF3CJT 7AP74-1725595--5311 "5.6/2.87 423 kr
DAYTON 7AP75 fläkt med direktdrift 115/230 V | AF3CJU 7AP75-1725985--5714 "6.1/3.112 743 kr
DAYTON 7AP76 Fläkt med direktdrift 115/230 V | AF3CJV 7AP76-17251005--5815 "6.1/3.113 771 kr
DAYTON 7AP77 direktdriven fläkt 115 / 208-230 V | AF3CJW 7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.915 914 kr
DAYTON 7AP78 direktdriven fläkt 115/230 V | AF3CJX 7AP78-17251510--6317 "11.0/5.513 701 kr
DAYTON 7AP79 Direct Drive Blower 208-230 / 460 V 3-fas | AF3CJY 7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.659 020 kr
DAYTON 7AP80 Fläkt med direktdrift 208-230 / 460 V 3-fas | AF3CJZ 7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.810 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AP89 Direktdriven fläkt 115/230 V
15 660 kr /enhet