DAYTON 7H488 Kanalfläkt 36 In | AF3KVA

DAYTON 7H488 kanalfläkt 36 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KVA Modell: 7H488

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

122 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal643
CFM @ 0.000-in. SP18,494
CFM @ 0.125-in. SP18,041
CFM @ 0.250-in. SP17,587
CFM @ 0.375-in. SP17,134
CFM @ 0.500-in. SP16,511
CFM @ 0.625-in. SP15,865
CFM @ 0.750-in. SP15,327
CFM @ 1.000-in. SP14,081
CFM @ 1.250-in. SP12,560
Fulllastförstärkare14.5-13.1/6.6
Höjd52 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.24 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)47 7 / 8
Inloppsbredd (in.)47 7 / 8
Max. BHP5.19
Max. Djup42 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP5
Motorvarvtal653
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.24-1 / 2 "
Utloppshöjd47 7 / 8 "
Utloppsbredd47 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1 1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 335.6343
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPFulllastförstärkareInlopp Dia.Max. BHPPris
DAYTON 5AV85 kanalfläkt 36 tum | AE3BGB 5AV85------24-1 / 2 "-104 308 kr
DAYTON 7H489 Kanalfläkt 36 In | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84131 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H488 kanalfläkt 36 tum
122 920 kr /enhet