DAYTON 7H489 Kanalfläkt 36 In | AF3KVB

DAYTON 7H489 kanalfläkt 36 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KVB Modell: 7H489

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

131 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal737
CFM @ 0.000-in. SP21,198
CFM @ 0.125-in. SP20,802
CFM @ 0.250-in. SP20,407
CFM @ 0.375-in. SP20,011
CFM @ 0.500-in. SP19,615
CFM @ 0.625-in. SP19,068
CFM @ 0.750-in. SP18,505
CFM @ 1.000-in. SP17,515
CFM @ 1.250-in. SP16,475
CFM @ 1.500-in. SP15,153
CFM @ 1.75-in. SP13,704
Fulllastförstärkare20.6-18.7/9.3
Höjd52 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.24 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)47 7 / 8
Inloppsbredd (in.)47 7 / 8
Max. BHP7.84
Max. Djup42 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP7.5
Motorvarvtal748
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.24-1 / 2 "
Utloppshöjd47 7 / 8 "
Utloppsbredd47 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1 1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.31
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 357.1605
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPFulllastförstärkareInlopp Dia.Max. BHPPris
DAYTON 5AV85 kanalfläkt 36 tum | AE3BGB 5AV85------24-1 / 2 "-104 308 kr
DAYTON 7H488 Kanalfläkt 36 In | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19122 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H489 kanalfläkt 36 tum
131 819 kr /enhet