DAYTON 5AV85 kanalfläkt 36 tum | AE3BGB

DAYTON 5AV85 Kanalfläkt 36 tum

Finns i lager
Artikel: AE3BGB Modell: 5AV85

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Höjd52 "
Husets materialGalvaniserat stål
Inlopp Dia.24-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)47 7 / 8
Inloppsbredd (in.)47 7 / 8
Max. Djup42 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.24-1 / 2 "
Utloppshöjd47 7 / 8 "
Utloppsbredd47 7 / 8 "
Axel Dia.1 1 / 2 "
TypCentrifugal, mindre körpaket
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 282.15
Fartygets höjd (cm)207.01
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)149.86
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPFulllastförstärkareInlopp Dia.Max. BHPPris
DAYTON 7H488 Kanalfläkt 36 In | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19122 920 kr
DAYTON 7H489 Kanalfläkt 36 In | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84131 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5AV85 Kanalfläkt 36 tum
104 308 kr /enhet