Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DYN1 Elektrisk Vibrator 1 Fasstyrka 130 Lb | AA9MTV

DAYTON 1DYN1 elektrisk vibrator 1 fas kraft 130 Lb

Finns i lager
Artikel: AA9MTV Modell: 1DYN1
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
5 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps1.03
Fackets viktkapacitet1300 lb.
dBA76
DutyKontinuerlig
KapslingIP 65
Avsluta klockmaterialAluminium
kraftMekaniskt justerbar
Tvinga betyg130 lb.
Husets materialAluminium
HP0.11
Max. Temp.104 grader F
MonteringsplattaNej
Totala höjden5.375 "
Total längd8.25 "
Total bredd5.125 "
Fas1
Kraftkällaelektriska
Fart3600 vpm
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9005
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddAmpsdBAFasSpänningKapslingHPMax. Temp.Pris
DAYTON 1DYL3 Elektrisk vibrator 3-fasskraft 130 Lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 grader F3 809 kr
DAYTON 1DYL4 elektrisk vibrator 3-fasskraft 243 lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 grader F4 268 kr
DAYTON 1DYL5 elektrisk vibrator 3-fasskraft 417 Lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 grader F5 084 kr
DAYTON 1DYL6 elektrisk vibrator 3-fasskraft 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 grader F6 434 kr
DAYTON 1DYL7 Elektrisk vibrator 3-fasskraft 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 grader F16 033 kr
DAYTON 1DYL8 elektrisk vibrator 3-fasskraft 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 grader F11 506 kr
DAYTON 1DYL9 Elektrisk vibrator 3-fasskraft 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 grader F11 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DYN1 elektrisk vibrator 1 fas kraft 130 Lb
5 293 kr /enhet