Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2A561 Inkapslad timerrelä 10sek 2 stift 1nr | AB8WLH

DAYTON 2A561 Inkapslat timerrelä 10sec 2 Pin 1no

Finns i lager
Artikel: AB8WLH Modell: 2A561
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInkapslat timerrelä
JusteringsmetodPotentiometer
Kontaktförstärkarklass (resistiv)1A
Kontaktformulär1NEJ
Funktion Vid fördröjning
Hz50/60
Inspänning24 till 240VAC / 12 till 48VDC
Max. Tidsinställning10 sek.
Min. Tidsinställning0.5 sek.
Monteringyta
ProduktionHALVLEDAR
Nålar2
StatusindikatorIngen
Timer Range0.50 sek till 10.00 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536490050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion HzInspänningMax. TidsinställningMin. TidsinställningNålarTimer RangePris
DAYTON 2A559 Inkapslat timerrelä 1 sek 2 stift 1nr | AB8WLF 2A559Vid fördröjning50/6024 till 240VAC / 12 till 48VDC1 sek.0.05 sek.20.05 sek till 1.00 sek.463SEK
DAYTON 2A560 Inkapslat timerrelä 5 sek 2 stift 1 nr | AB8WLG 2A560Vid fördröjning50/6024 till 240VAC / 12 till 48VDC5 sek.0.25 sek.20.25 sek till 5.00 sek.473SEK
DAYTON 2A562 Encapsulated Timing Relay, 2 Pin, SPST-NO, On Delay | AB8WLJ 2A562Vid fördröjning50/6024 till 240VAC / 12 till 48VDC60 sek.3 sek.23.00 sek till 60.00 sek.480SEK
DAYTON 5WML4 Inkapslad timerrelä 1 sek 5 stift 1nr | AE7BKP 5WML4Av Fördröjning50/6012 till 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek till 1.00 sek.437SEK
DAYTON 5WML7 Inkapslat timerrelä 1 sek 5 stift 1nr | AE7BKQ 5WML7Av FördröjningEj tillämplig12 till 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek till 1.00 sek.437SEK
DAYTON 5WML8 Inkapslad timerrelä 10sek 5 stift 1nr | AE7BKR 5WML8Av FördröjningEj tillämplig12 till 125 VDC10 sek.0.5 sek.50.50 sek till 10.00 sek.377SEK
DAYTON 5WML9 Encapsulated Timing Relay, 5 Pin, SPST-NO, Ytmonterad | AE7BKT 5WML9Av FördröjningEj tillämplig12 till 125 VDC60 sek.0.5 sek.53.00 sek till 60.00 sek.437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2A561 Inkapslat timerrelä 10sec 2 Pin 1no
475SEK /enhet