DAYTON 10D954 Avgasfläkt 12 tum 889 Cfm | AA2CTC

DAYTON 10D954 Avgasfläkt 12 tum 889 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTC Modell: 10D954

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C556
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.000-in. SP889
CFM @ 0.125-in. SP733
CFM @ 0.250-in. SP509
Dimension A16 "
Dimension B4-1 / 2 "
Dimension C2-3 / 4 "
Dimension D12-1 / 4 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C211
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.8
Galvaniserad vägglucka nr.1C742
SkyddsmaterialStål
Höjd16 "
Hz60
Inuti Dia.12-3 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup3-11 / 16 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/30
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1600
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.16 "
Fas1
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.6.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.6.2
Varvtalsreglering48C172
TypMedium Duty Direct Drive
Venturi Clearance Dia.12-3 / 8 "
Venturi Djup2-1 / 2 "
Spänning115
Watt25
Bredd16 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4075
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMotorvarvtalAntal BladesSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.VarvtalsregleringPris
DAYTON 10D963 Avgasfläkt 12 tum 1286 Cfm | AA2CTL 10D9631/4Boll12861750511.211.6Nej9 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D954 Avgasfläkt 12 tum 889 Cfm
3 156 kr /enhet