DAYTON 10D963 Avgasfläkt 12 tum 1286 Cfm | AA2CTL

DAYTON 10D963 Avgasfläkt 12 tum 1286 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTL Modell: 10D963

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C556
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP1286
CFM @ 0.125-in. SP1192
CFM @ 0.250-in. SP1077
CFM @ 0.375-in. SP902
CFM @ 0.500-in. SP666
Dimension A16 "
Dimension B4-1 / 2 "
Dimension C2-1 / 2 "
Dimension D12-1 / 4 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C211
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.1/1.6
Galvaniserad vägglucka nr.1C742
SkyddsmaterialStål
Höjd16 "
Hz60
Inuti Dia.12-3 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup10-1 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Utanför Dia.16 "
Fas1
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.11.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.6
VarvtalsregleringNej
TypKraftig direktdrift
Venturi Clearance Dia.12-3 / 8 "
Venturi Djup2-1 / 2 "
Spänning115/230
Watt186
Bredd16 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.133
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)42.93
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMotorvarvtalAntal BladesSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.VarvtalsregleringPris
DAYTON 10D954 Avgasfläkt 12 tum 889 Cfm | AA2CTC 10D9541/30Sleeve889160036.46.248C1723 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D963 Avgasfläkt 12 tum 1286 Cfm
9 065 kr /enhet