DAYTON 10D975 Avgasfläkt 20 tum 115/230v | AA2CTZ

DAYTON 10D975 Avgasfläkt 20 tum 115/230v

Finns i lager
Artikel: AA2CTZ Modell: 10D975

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3717
CFM @ 0.125-in. SP3319
CFM @ 0.250-in. SP2803
CFM @ 0.375-in. SP1959
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.4/1.7
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14-1 / 4 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.5
VarvtalsregleringNej
TypKommersiell direktdrift
Venturi Djup3-1 / 2 "
Spänning115/230
Watt248
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.832
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris
DAYTON 10D976 Avgasfläkt 20 tum 115/230v | AA2CUA 10D976114045094112113.912.7Kommersiell direktdrift115/2309 639 kr
DAYTON 10D977 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kommersiell direktdrift208-230/4608 859 kr
DAYTON 10D987 Avgasfläkt 20 tum 115/230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Industriell direktdrift115/23013 513 kr
DAYTON 10D988 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Industriell direktdrift208-230/46012 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D975 Avgasfläkt 20 tum 115/230v
8 731 kr /enhet