Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2X498 Koppling Flex 1/2 In | AC3WMC

DAYTON 2X498 Koppling Flex 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC3WMC Modell: 2X498
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel axelkoppling
Bore Dia.1 / 2 "
MaterialFlexibel gummihylsa av bunanitrat, räfflade nav
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. HP1/2
Max. Parallell feljustering (in.)1/8
Max. Varvtal1725
Utanför Dia.1-1 / 8 "
Total längd3"
Skruvstorlek1 / 4-20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPUtanför Dia.Total längdPris
DAYTON 2X497 flexibel axelkoppling, 7 grader. Vinkelförskjutning, 1/2 tums diameter, stål | AC3WMB 2X4970.5 hk1 1 / 8 "2 1 / 2 "167SEK
DAYTON 2X499 Koppling Flex 1/2 In | AC3WMD 2X4991/21-1 / 8 "3.5 "197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2X498 Koppling Flex 1/2 In
183SEK /enhet