DAYTON Fontänpumpar


Filter
Byråns efterlevnad: CUS , Sladdlängd: 12ft. , Sladdtyp: 16AWG * 3C STW , Plikt: Kontinuerlig , Husmaterial: Mässing , Hz: 60 , Impeller Material: Mässing , Längd: 15.75 " , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 8 " , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: PSC , Portrotation: 90 graders steg , Pumptyp: dränk~~POS=TRUNC , Skärmmaterial: Rostfritt stål , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Volute Material: Mässing
StilModellBreddFulllastförstärkareHöjdHPClassic OutletUtloppsstorlekTätningsmaterialSpänningPris (ex moms)
A
5RWG2
7.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V15 526 SEK
A
5RWG3
7.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V18 449 SEK
A
5RWG4
7.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål230V18 046 SEK
A
5RGV5
7.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N230V17 876 SEK
A
5RGV7
8.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V29 619 SEK
A
5RGV6
8.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V26 535 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?