DAYTON 5RWG4 Pumpfontän 1 hk | AE6GUA

DAYTON 5RWG4 Pumpfontän 1 HP

Finns i lager
Artikel: AE6GUA Modell: 5RWG4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFontänpump
Byråns efterlevnadCUS
Ledningslängd12ft.
Snörtyp16AWG * 3C STW
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI23.8
Fulllastförstärkare7
Full belastning watt1610
GPH of Water @ 10 Ft. av Head6300
GPH of Water @ 20 Ft. av Head5580
Höjd8"
Husets materialMässing
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialMässing
Längd15.75 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. GPM för vatten108
MotorhusmaterialPläterat stål
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1 "(F) NPT
Utloppsstorlek1 "FNPT
ÖverbelastningsskyddJa
Portrotation90 graders steg
PumpmaterialMässing
Pumptypdränk~~POS=TRUNC
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol och keramik, Buna N, rostfritt stål
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning230V
Volut materialMässing
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.3875
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installationsposition (horisontell)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFulllastförstärkareHöjdHPClassic OutletUtloppsstorlekTätningsmaterialSpänningPris
DAYTON 5RGV5 Pumpfontän 3/4 hk 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N230V17 876 kr
DAYTON 5RGV6 Pump Fountain 1-1 / 2 HP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V26 535 kr
DAYTON 5RGV7 Pumpfontän 2 hk 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V29 619 kr
DAYTON 5RWG2 pumpfontän 1/2 hk | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V15 526 kr
DAYTON 5RWG3 Pump fontän 3/4 hk | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V18 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWG4 Pumpfontän 1 HP
18 046 kr /enhet